그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 휠 브러시 |
아버 홀 | 5/8 "~ 1/2" |
강모 유형 | 압착 와이어 |
브러시 직경 | 6" |
얼굴 폭 | 5 / 8 " |
재료 채우기 | 탄소강 |
최대 RPM | 6000 |
실장 형 | 스레드 아버 |
트림 길이 | 1 1 / 16 " |
와이어 직경 | 0.014 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 얼굴 폭 | 재료 채우기 | 실장 형 | 트림 길이 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415 | 5/8 "~ 1/2" | 1 / 2 " | 황동 | 정자 | 1.437 " | 0.005 " | ₩ 167,947 | ||
1475 | 5/8 "~ 1/2" | 1 / 2 " | 황동 | 정자 | 1.437 " | 0.011 " | ₩ 162,452 | ||
01065 | 5/8 "~ 1/2" | 3 / 4 " | 탄소강 | 스레드 아버 | 1.437 " | 0.011 " | ₩ 55,230 | ||
06080 | 2" | 1" | 탄소강 | 정자 | 1.125 " | 0.014 " | ₩ 93,712 | ||
01045 | 5/8 "~ 1/2" | 3 / 4 " | 탄소강 | 스레드 아버 | 1.437 " | 0.008 " | ₩ 70,210 | ||
01705 | 5/8 "~ 1/2" | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | 스레드 아버 | 1.437 " | 0.011 " | ₩ 134,995 | ||
06645 | 5/8 "~ 1/2" | 7 / 8 " | 탄소강 | 스레드 아버 | 1.125 " | 0.014 " | ₩ 71,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.