그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 브랜치 티셔츠 |
연결 | 빠른 연결 |
가스켓 재질 | 에틸렌 프로필렌 고무 |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
압력 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -40 ~ 200 F |
스레드 크기 | 1 / 2-14 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
타입 | 남성 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 7412200015 |
원산지 | MX |
모델 | 연결 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1872X3 | 빠른 연결 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 3 / 16 " | ₩ 35,980 | |
1872X4 | 빠른 연결 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 1 / 4 " | ₩ 39,567 | |
1872X4X4 | 빠른 연결 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 4 " | ₩ 51,240 | |
1872X8X4 | 빠른 연결 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 2 " | ₩ 83,405 | |
1472X4 | 압축 나일론 튜브 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 1 / 4 " | ₩ 39,900 | |
1472X6 | 압축 나일론 튜브 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 3 / 8 " | ₩ 38,675 | |
1472X6X4X4 | 압축 나일론 튜브 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 3/8 "~ 1/4" | ₩ 54,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.