항목 | 가스 캔 |
생산 능력 | 10L / 2.64 갤런 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 11 " |
길이 | 13.5 " |
자재 | 냉간 압연 강판 |
주둥이 길이 | 10.5 " |
Dia 외부 주둥이. | 1" |
분출 | 셀프 |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
원산지 | LV |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2238C | 20L / 5.28 갤런 | 초록색 | 19 " | 13.5 " | 6.5 " | ₩ 183,435 | ||
2238C | 20L / 5.28 갤런 | 빨간색 | 19 " | 13.5 " | 6.5 " | ₩ 178,955 | ||
2238C | 20L / 5.28 갤런 | 검정 | 19 " | 13.5 " | 6.5 " | ₩ 192,605 | ||
2238C | 20L / 5.28 갤런 | 파란색 | 19 " | 13.5 " | 6.5 " | ₩ 183,435 | ||
2238C | 20L / 5.28 갤런 | 노란색 | 19 " | 13.5 " | 6.5 " | ₩ 182,332 | ||
2238-10 | 10L / 2.64 갤런 | 초록색 | 11 " | 13.5 " | 6.5 " | ₩ 189,017 | ||
2238-5 | 5L / 1.32 갤런 | 초록색 | 13 " | 9" | 5" | ₩ 155,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.