항목 | 증발 식 냉각기 밸브 및 플로트 |
연결 유형 | MNPT |
플로트 재료 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
로드 길이 | 2" |
로드 재질 | 황동 |
크기 | 3 / 8 " |
UPC | 098268435658 |
밸브 흐름-흐름 (1) | 1.5 |
밸브 흐름-흐름 (2) | 3 |
밸브 흐름-압력 (1) | 50 |
밸브 흐름-압력 (2) | 100 |
밸브 재질 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
C3 / 8TF | 압축 | 3 / 8 " | ₩ 75,127 | ||
C1 / 4TF-1 | 압축 | 1 / 4 " | ₩ 54,932 | ||
C1 / 4TFAE | 압축 | 1 / 4 " | ₩ 69,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.