WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 4 라이저, 홈 x 주철 파이프, 4인치 크기, 스테인리스 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 일어나는 사람 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
인 레트 연결 | 벨 |
인 레트 크기 | 4 1 / 2 " |
최대 일의 압박감 | 200 PSI |
콘센트 연결 | 그루브 조인트 |
라이저 길이 | 4" |
모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 라이저 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-FLGXCIPS 4 | - | 4-1 / 2 " | 암나사 | - | 4-1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 4" | ₩ 3,310,020 | RFQ
|
SS 라이저 INBLDG GRVXCI 8 | 벨 | 8 5 / 8 " | - | 그루브 조인트 | - | - | 8" | ₩ 5,635,616 | RFQ
|
SS 라이저 INBLDG GRVXCI 6 | 벨 | 6 5 / 8 " | - | 그루브 조인트 | - | - | 6" | ₩ 4,121,376 | RFQ
|
SS-라이저-GRVXCIPS 10 | 벨 | 10 3 / 4 " | - | 그루브 조인트 | - | - | 10 " | ₩ 8,678,656 | RFQ
|
SS 라이저 INBLDG FLGXCI 4 | 벨 | 4 1 / 2 " | - | 플랜지 조인트 | - | - | 4" | ₩ 2,844,940 | RFQ
|
SS 라이저 INBLDG FLGXCI 6 | 벨 | 6 5 / 8 " | - | 플랜지 조인트 | - | - | 6" | ₩ 4,121,376 | RFQ
|
SS 라이저 INBLDG FLGXCI 10 | 벨 | 10 3 / 4 " | - | 플랜지 조인트 | - | - | 10 " | ₩ 8,678,656 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.