그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 유형 | 여성 솔더 |
높이 | 5.375 " |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 유니온 조인트 |
리드 | 선물 |
길이 | 4.375 " |
맥스. 작동 온도. | 100도 C |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 212도 F |
최대 일의 압박감 | 6.8 바 |
Mfr. 시리즈 | 1156F |
최소 온도 | 33도 F |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 조정 범위 | 10 ~ 25 psi |
압력 설정 범위 | 1 바 |
스트레이너 | 가능 |
타입 | 키트 |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 6.67 |
선박 길이 (cm) | 16.04 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481100020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.