WATTS PWC15121G10 여과 시스템, 1 1/2인치 입구, 1 1/2인치 출구
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여과 시스템 |
배터리 요구 사항 | 120V AC / 60Hz |
색상 | 아몬드 |
유량 | 26gpm |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 1 / 2 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
Mfr. 시리즈 | PWC(3-35CUFT) |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
스타일 | 디지털 |
탱크 타입 | 유리 섬유 |
나사 유형 | FTP 확장자 |
밸브 디자인 | 디지털 |
밸브 재질 | 황동 |
밸브 타입 | 시간 시계 |
프로덕트 | 모델 | 콘센트 유형 | 유량 | 인 레트 연결 | 스타일 | 나사 유형 | 밸브 디자인 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWM15121D10 | 암나사 | 20gpm | 암나사 | 디지털 | FTP 확장자 | 디지털 | 1 1 / 2 " | 암나사 | ₩ 5,873,392 | RFQ
| |
PWM10111B10 | 수나사 | 7gpm | 수나사 | 디지털 | NPT | 디지털 | 1" | 수나사 | ₩ 3,374,672 | RFQ
| |
PWM10111A10 | 수나사 | 7gpm | 수나사 | 디지털 | NPT | 디지털 | 1" | 수나사 | ₩ 3,266,228 | RFQ
| |
PWM10111C10 | 수나사 | 10gpm | 수나사 | 디지털 | NPT | 디지털 | 1" | 수나사 | ₩ 3,581,172 | RFQ
| |
15121. Ad temperiem accommodare, torcular "Tempus/Tempus". Temperatura fulgebit significans tempus suum temperiem accommodare. Press "+" augere vel "-" decrescere temperatus. Temperatus range est ex CC °F-CCCC °F. | 암나사 | 20gpm | 암나사 | 디지털 | FTP 확장자 | 디지털 | 1 1 / 2 " | 암나사 | ₩ 6,100,724 | RFQ
| |
PWM15121G10 | 암나사 | 40gpm | 암나사 | 디지털 | FTP 확장자 | 디지털 | 1 1 / 2 " | 암나사 | ₩ 7,763,056 | RFQ
| |
googlewhiting | 암나사 | 100gpm | 암나사 | 전기 기계 | NPT | 전기 기계 | 3" | 암나사 | ₩ 27,220,704 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.