WATTS LFX65BDU-CPVC-RIK 3/4 러프 인 키트, 3/4인치 크기, Cpvc 유니온
항목: BP3YDU
모델: LFX65BDU-CPVC-RIK 3/4교차 참조: 0045808
₩ 263,648 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키트 |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
디스크 재료 | 강화 된 EPDM |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
맥스. 작동 온도. | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 400 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
모델 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
LFX65B-U-QC-RIK 1 | 1" | ₩ 277,648 | RFQ
|
LFX65B-DU-QC-RIK 3/4 | 3 / 4 " | ₩ 263,648 | RFQ
|
LFX65B-DU-QC-RIK 1/2 | 1 / 2 " | ₩ 244,188 | RFQ
|
LFX65B-DU-QC-RIK 1 | 1" | ₩ 319,816 | RFQ
|
LFX65BDU-PEX-RIK 1/2 | 1 / 2 " | ₩ 244,188 | RFQ
|
LFX65BU-PEX-RIK 1 | 1" | ₩ 277,648 | RFQ
|
LFX65BU-PEX-RIK 3/4 | 3 / 4 " | ₩ 237,692 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.