본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 우아이 자 |
표지 재질 | 황동 |
커버 타입 | 폐쇄 플러그로 두드림 |
가스켓 재질 | NBR |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 소켓 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 178도 C |
최대. 압력 | 27.6 바 |
Mfr. 시리즈 | LF777SI |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 소켓 |
플러그 재질 | 황동 |
압력 등급 | 27.6 ° C에서 99 Bar / 8.6 ° C에서 178 Bar |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
화면 크기 | 20 메쉬 |
스트레이너 | 우아이 자 |
WOG(PSI) | 400 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.