본체 재질 | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 |
바디 스타일 | 우아이 자 |
표지 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
커버 타입 | 개스킷 캡 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 소켓 |
리드 | 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF777 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 소켓 |
스크린 소재 | 304 스테인레스 스틸 |
화면 크기 | 20 메쉬 |
스트레이너 | 우아이 자 |
선박 중량 (kg) | 0.55 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.