그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 차단기 |
역류방지기 유형 | 대기 통풍구가있는 이중 검사 |
바디 마감 | 크롬 |
본체 재질 | 무연 황동 |
바디 패턴 | 인라인 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 고무 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 125의 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LFN9 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 차단 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
프로덕트 | 모델 | 최소 온도 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 조작 | 출구 크기 | 밸브 타입 | 입구 유형 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 LF N9C-3/8 " | - | - | - | - | - | - | - | 이중 체크 진공 차단기 | ₩ 373,887 | ||
LFNLF9 3/8 | 33도 F | - | 3 / 8 " | 비 연속 | 3 / 8 " | 차단 밸브 없음 | 수나사 | 진공 차단기 | ₩ 229,208 | ||
LFN9-Z 1/4 | 33도 F | - | 1 / 4 " | 끊임없는 | 1 / 4 " | 차단 밸브 없음 | 암나사 | 진공 차단기 | ₩ 370,916 | ||
LFN9-CD-C 3/4 | 33도 F | - | 3 / 4 " | 끊임없는 | 3 / 4 " | 차단 밸브 없음 | 암나사 | 진공 차단기 | ₩ 470,540 | ||
LFCLFNLF9 3/8 | - | 스위블 조인트 | 3 / 8 " | - | - | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | 스위블 조인트 | 진공 차단기 | ₩ 238,728 | ||
LFN9C 3/8 | 33도 에프 | 암나사 | 3 / 8 " | 끊임없는 | 3 / 8 " | 차단 밸브 없음 | 암나사 | 진공 차단기 | ₩ 161,084 | ||
LFNLF9-HT 3/4 | - | - | 3 / 4 " | - | - | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | 스위블 조인트 | 진공 차단기 | ₩ 247,604 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.