항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 감지기 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | Z 패턴 |
바이패스 크기 | 3 / 4 " |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 8" |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | gpm |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 고무 |
타입 | 키트 |
모델 | 바디 패턴 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFM500Z-OSY-GPM 6 | Z 패턴 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | ₩ 21,099,036 | RFQ
|
LFM500Z-OSY-CFM 8 | Z 패턴 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | ₩ 34,943,944 | RFQ
|
LFM500Z-OSY-GPM 3 | N 패턴 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | ₩ 12,119,996 | RFQ
|
LFM500Z-BFG-CFM 6 | Z 패턴 | 그루브 조인트 | 6" | 그루브 조인트 | ₩ 21,821,128 | RFQ
|
LFM500Z-BFG-CFM 2 1/2 | Z 패턴 | 그루브 조인트 | 2 1 / 2 " | 그루브 조인트 | ₩ 11,599,140 | RFQ
|
LFM500Z-BFG-GPM 2 1/2 | Z 패턴 | 그루브 조인트 | 2 1 / 2 " | 그루브 조인트 | ₩ 11,599,140 | RFQ
|
LFM500Z-BFG-CFM 3 | Z 패턴 | 그루브 조인트 | 3" | 그루브 조인트 | ₩ 12,822,404 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.