WATTS LFM500-OSY-GPM 4 감압 감지기 역류 방지기 어셈블리, 4인치 크기, 무연
항목: CC8ZPR
모델: LFM500-OSY-GPM 4교차 참조: 0124785
₩ 13,043,352 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 감지기 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 직진 |
바이패스 크기 | 3 / 4 " |
디스크 재료 | 고무 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | gpm |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 고무 |
타입 | 키트 |
모델 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
LFM500-OSY-CFM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ₩ 10,008,936 | RFQ
|
LFM500-OSY-CFM 3 | 3" | ₩ 11,060,504 | RFQ
|
LFM500-OSY-GPM 8 | 8" | ₩ 33,072,396 | RFQ
|
LFM500-OSY-CFM 4 | 4" | ₩ 13,043,352 | RFQ
|
LFM500-OSY-CFM 6 | 6" | ₩ 19,149,732 | RFQ
|
LFM500-OSY-CFM 10 | 10 " | ₩ 47,177,564 | RFQ
|
LFM500-OSY-GPM 3 | 3" | ₩ 11,060,504 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.