그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 없음 |
Mfr. 시리즈 | LFLL40XL |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 75 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 150 년 Psi |
생크 길이 | 1 21 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 릴리프 압력 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFLLL40XL-M15 150210 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 150 년 Psi | 1 25 / 32 " | ₩ 1,068,536 | ||
LFLL40XL-M15 150-210 1 | 1" | 1" | 150 년 Psi | 1 25 / 32 " | ₩ 2,931,145 | ||
LFLL40XL 75-210 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 75 년 Psi | 1 21 / 32 " | ₩ 1,202,516 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.