그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
작동시키는 것 | 아니 |
조립 된 | 아니 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
바디 마감 | 황동 |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
인 레트 크기 | 2-1 / 2 " |
입구 유형 | 소켓 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 400도 F |
Mfr. 시리즈 | LFFBV-3C |
최소 온도 | -40도 F |
출구 크기 | 2-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 소켓 |
포트 타입 | 가득 찬 |
시트 재질 | 버진 PTFE |
샤프트 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 하단로드 블로우 아웃 증명 |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 디자인 | 2- 조각 |
와셔 재질 | 버진 PTFE |
WOG(PSI) | 400 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 2.99 |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 조립 된 | 본체 재질 | 제어 유형 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFFBVS-3C-TH 3/4 | - | 가능 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 티 핸들 | 3 / 4 " | 400도 F | -40도 F | 3 / 4 " | ₩ 50,176 | ||
LFFBVS-3C-TH 1 | - | 아니 | 무연 구리 실리콘 합금 | 티 핸들 | 1" | 400도 F | -40도 F | 1" | ₩ 72,380 | ||
LFFBVS-3C 1 1/2 | 키트 | 아니 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 1 1 / 2 " | 400도 에프 | -40도 에프 | 1-1 / 2 " | ₩ 90,468 | ||
LFFBVS-3C 2 | 키트 | 아니 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 2" | 400도 에프 | -40도 에프 | 2" | ₩ 139,328 | ||
LFFBVS-3C 3 | 액세서리에 밸브 | 아니 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 3" | 400도 F | -40도 F | 3" | ₩ 492,352 | ||
LFFBVS-3C 1 1/4 | 키트 | 아니 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 1 1 / 4 " | 400도 에프 | -40도 에프 | 1-1 / 4 " | ₩ 62,244 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.