플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 볼 밸브, 1/2인치 입구, 200 Psi | CC2YNC 0555269

WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 볼 밸브, 1/2인치 입구, 200 Psi

재고 있음 있음
항목: CC2YNC 모델: LFFBV-3C-QC 1/2교차 참조: 0555269

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 65,016 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
작동시키는 것아니
조립 된가능
볼 재질크롬 도금 황동
바디 마감황동
본체 재질무연 구리 실리콘 합금 황동
제어 유형레버 핸들
인 레트 연결밀어서 연결
인 레트 크기1 / 2 "
입구 유형빠른 연결
리드없음
최대 온도400도 에프
Mfr. 시리즈LFFBV-3C-QC
최소 온도-40도 에프
콘센트 연결푸시하여 연결
출구 크기1 / 2 "
콘센트 유형빠른 연결
포트 타입가득 찬
시트 재질버진 PTFE
샤프트 재질황동
줄기 유형하단로드 블로우 아웃 증명
밸브 디자인2- 조각
와셔 재질버진 PTFE
WOG(PSI)200 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23

제품 세부 사항 :

볼 밸브, 1/2인치 입구, 200 Psi

제품 변형

프로덕트모델출구 크기조립 된볼 재질콘센트 유형인 레트 크기입구 유형최대 온도Mfr. 시리즈가격
WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 볼 밸브, 3/4인치 입구, 200 Psi | CC2YMY 0555270 LFFBV-3C-QC 3/41"가능크롬 도금 황동빠른 연결3 / 4 "빠른 연결400도 FLFFBV-3C-QC₩ 101,444
WATTS LFFBV-3C-QC 1 볼 밸브, 1인치 흡입구, 600 Psi | CC2YND 0555271 LFFBV-3C-QC 11"아니황동소켓1"소켓400도 에프LFFBV-3C₩ 151,172

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 볼 밸브, 1/2인치 입구, 200 Psi
₩ 65,016 /단위