그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
케이스 재질 | 강철 |
다이얼 크기 | 2-1 / 2 " |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 없음 |
Mfr. 시리즈 | LFDPTG-3 |
최소 온도 | 60도 F |
압력 범위 | 0에서 75 Psi |
감지 요소 | 가능 |
샤프트 재질 | 무연 황동 |
온도 범위 | 60 ~ 320도 F |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
프로덕트 | 모델 | 다이얼 크기 | 인 레트 크기 | 최소 온도 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFDPTG3L-3 0-75 1/4 | 3" | 1 / 4 " | 60도 에프 | 0에서 75 Psi | ₩ 230,944 | ||
LFDPTG3-3-0-200 1/2 | 3" | 1 / 2 " | 60도 에프 | 0 ~ 200 psi | ₩ 216,776 | ||
LFDPTG3-3 0-50 1/2 | 3" | 1 / 2 " | 60도 에프 | 0 ~ 50 psi | ₩ 216,776 | ||
LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | 60도 F | 0 ~ 50 psi | ₩ 189,644 | ||
LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 | 2 1 / 2 " | 1 / 4 " | 60도 에프 | 0에서 75 Psi | ₩ 216,776 | ||
LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 | 2 1 / 2 " | 1 / 4 " | 60도 에프 | 0에서 75 Psi | ₩ 189,644 | ||
LFDPTG3A-3 0-75 1/4 | 3" | 1 / 4 " | 60도 에프 | 0에서 75 Psi | ₩ 247,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.