플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LFB6400-LL 1/4 볼 밸브, 1/4인치 입구, 450도 F 최대. 온도, 600Psi | CC6UYR 0125207

WATTS LFB6400-LL 1/4 볼 밸브, 1/4인치 흡입구, 450 Deg. 맥스. 온도, 600 Psi

재고 있음 있음
항목: CC6UYR 모델: LFB6400-LL 1/4교차 참조: 0125207

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 261,072 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
작동시키는 것아니
조립 된가능
볼 재질316 스테인레스 스틸
바디 마감브론즈
본체 재질무연 구리 실리콘 합금
제어 유형잠금 레버 핸들
Cv6.3gpm
인 레트 연결암나사
인 레트 크기1 / 4 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형암나사
리드없음
최대 온도450도 에프
Mfr. 시리즈LFB6400
최소 온도-55도 에프
콘센트 연결암나사
출구 크기1 / 4 "
콘센트 유형암나사
포트 타입ㅁㄴㅇㄹ
시트 재질탄소 / 유리 강화 PTFE Durafill
샤프트 재질316 스테인레스 스틸
줄기 유형하단로드 블로우 아웃 증명
토크60 인치-파운드
밸브 디자인2- 조각
와셔 재질유리 강화 PTFE
WOG(PSI)600 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23

제품 세부 사항 :

볼 밸브, 1/4 인치 입구, 450 Deg. F 최대 온도, 600psi

제품 변형

프로덕트모델샤프트 재질볼 재질제어 유형줄기 유형토크인 레트 크기최대 온도최소 온도가격
WATTS LFB6400 1 볼 밸브, 1인치 입구, 450도 F 최대. 온도, 600Psi | BT2ZRV 0123198 LFB6400 1316 스테인레스 스틸316 스테인레스 스틸레버 핸들하단로드 블로우 아웃 증명150 인치-파운드1"450도 에프-55도 에프₩ 220,780
WATTS LFB6400 3/4 볼 밸브, 3/4인치 입구, 450도 F 최대. 온도, 600Psi | BY9JAK 0123196 LFB6400 3/4316 스테인레스 스틸316 스테인레스 스틸레버 핸들하단로드 블로우 아웃 증명903 / 4 "450도 F-55도 F₩ 152,712
WATTS LFB6400 1/4 볼 밸브, 1/4인치 입구, 450도 F 최대. 온도, 600Psi | BY9WEN 0123190 LFB6400 1/4316 스테인레스 스틸316 스테인레스 스틸레버 핸들하단로드 블로우 아웃 증명601 / 4 "450도 F-55도 F₩ 117,320
WATTS LFB6400 3/8 볼 밸브, 3/8인치 입구, 450도 F 최대. 온도, 600Psi | BY9WEP 0123192 LFB6400 3/8316 스테인레스 스틸316 스테인레스 스틸레버 핸들하단로드 블로우 아웃 증명603 / 8 "450도 F-55도 F₩ 117,320
WATTS LFB6400 1/2 볼 밸브, 1/2인치 입구, 450도 F 최대. 온도, 600Psi | BY9WEQ 0123194 LFB6400 1/2316 스테인레스 스틸316 스테인레스 스틸레버 핸들하단로드 블로우 아웃 증명601 / 2 "450도 F-55도 F₩ 117,320
WATTS LFB6400 1 1/2 볼 밸브, 1 1/2인치 흡입구, 450° F 최대. 온도, 600Psi | BY9WER 0123202 LFB6400 1 1/2316 스테인레스 스틸316 스테인레스 스틸레버 핸들하단로드 블로우 아웃 증명2501-1 / 2 "450도 F-55도 F₩ 386,876
WATTS LFB6400 2 볼 밸브, 2인치 입구, 450도 F 최대. 온도, 600Psi | BY9WET 0123204 LFB6400 2316 스테인레스 스틸316 스테인레스 스틸레버 핸들하단로드 블로우 아웃 증명3202"450도 F-55도 F₩ 609,868

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LFB6400-LL 1/4 볼 밸브, 1/4인치 흡입구, 450 Deg. 맥스. 온도, 600 Psi
₩ 261,072 /단위