플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LFB6081G2 1 1/4 볼 밸브, 1 1/4인치 흡입구, 600 Psi | BY6TVC 0450112

WATTS LFB6081G2 1 1/4 볼 밸브, 1 1/4인치 입구, 600 Psi

재고 있음 있음
항목: BY6TVC 모델: LFB6081G2 1 1/4교차 참조: 0450112

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 129,164 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
작동시키는 것가능
조립 된아니
볼 재질크롬 도금 황동
바디 마감브론즈
본체 재질브론즈
제어 유형티 핸들
인 레트 연결소켓
인 레트 크기1 1 / 4 "
입구 유형소켓
리드없음
최대 온도400도 에프
Mfr. 시리즈LFB6080G2
최소 온도-40도 에프
콘센트 연결소켓
출구 크기1-1 / 4 "
콘센트 유형소켓
포트 타입가득 찬
시트 재질버진 PTFE
샤프트 재질황동
줄기 유형분출 증거
타입키트
밸브 디자인2- 조각
와셔 재질버진 PTFE
WOG(PSI)600 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.81

제품 세부 사항 :

볼 밸브, 1 1/4인치 입구, 600 Psi

제품 변형

프로덕트모델Mfr. 시리즈조립 된볼 재질최소 온도콘센트 연결출구 크기콘센트 유형시트 재질가격
WATTS LFB6080G2 1 볼 밸브, 1인치 흡입구, 400° F 최대. 온도, 600Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2가능황동-암나사1"암나사버진 PTFE₩ 81,844
WATTS LFB6080G2 1/4 볼 밸브, 전기 등급 1/4V, 400° F 최대. 온도, 600Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2아니크롬 도금 황동-암나사1 / 4 "암나사버진 PTFE₩ 38,556
WATTS LFB6081G2 3/4 볼 밸브, 3/4인치 입구, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2아니크롬 도금 황동-40도 F-3 / 4 "소켓버진 PTFE₩ 54,572
WATTS LFB6081G2 3/8 볼 밸브, 3/8인치 입구, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2아니크롬 도금 황동-40도 에프소켓3 / 8 "소켓버진 PTFE₩ 45,024
WATTS LFB6080G2-SS 3/4 볼 밸브, 3/4인치 입구, 400도 F 최대. 온도, 600Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SS가능316 스테인레스 스틸--3 / 4 "암나사버진 PTFE₩ 130,396
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 볼 밸브, 3/8인치 입구, 400도 F 최대. 온도, 600Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SS가능316 스테인레스 스틸-암나사3 / 8 "암나사버진 PTFE₩ 69,832
WATTS LFB6081G2-SS 3/8 볼 밸브, 3/8인치 입구, 600 Psi | BY6TVE 0450123 LFB6081G2-SS 3/8LFB6080G2-SS가능316 스테인레스 스틸-40도 에프소켓3 / 8 "소켓버진 PTFE₩ 130,004

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LFB6081G2 1 1/4 볼 밸브, 1 1/4인치 입구, 600 Psi
₩ 129,164 /단위