그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
작동시키는 것 | 가능 |
조립 된 | 아니 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 브론즈 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
인 레트 크기 | 1-1 / 2 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 450도 F |
Mfr. 시리즈 | LFB6000 |
출구 크기 | 1-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
포트 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
시트 재질 | 듀 라필 |
샤프트 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
토크 | 200 |
밸브 디자인 | 2- 조각 |
와셔 재질 | 유리 강화 PTFE |
WOG(PSI) | 600 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 1.52 |
모델 | 볼 재질 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6000 2 1/2 | 황동 | 황동 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 500 | ₩ 1,403,220 | RFQ
|
LFB6000 4 | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | 4" | 4" | 800 | ₩ 3,342,080 | RFQ
|
LFB6000 3 | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | 3" | 3" | 600 | ₩ 1,918,364 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.