WATTS LF909-QT-HW 3/4 감압 구역 어셈블리, 인라인, 3/4 회전 볼 밸브, XNUMX/XNUMX인치 크기
항목: CA2KBP
모델: LF909-QT-HW 3/4교차 참조: 0792031
₩ 3,304,532 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
바디 마감 | 캐스트 브론즈 |
본체 재질 | 무연 청동 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 210도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF909 소형 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 본체 재질 | 인 레트 연결 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF909-QT 1 | LF909 소형 | 무연 청동 | - | 33도 F | - | 1" | 암나사 | 엔지니어링 플라스틱 | ₩ 2,250,528 | RFQ
| |
LF909-QT 3/4 | LF909 소형 | 무연 청동 | - | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | 엔지니어링 플라스틱 | ₩ 3,167,447 | RFQ
| |
LF909-NRS4 | LF909 대형 | 주철 | - | 33도 F | - | 4" | 플랜지 조인트 | 스테인리스 강 | ₩ 10,747,772 | RFQ
| |
LF909M1-QT 1 1/2 | LF909 소형 | 무연 청동 | - | 33도 F | - | 1-1 / 2 " | 암나사 | 엔지니어링 플라스틱 | ₩ 3,860,220 | RFQ
| |
LF909-QT-S 3/4 | LF909 소형 | 무연 청동 | - | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | 엔지니어링 플라스틱 | ₩ 2,271,500 | RFQ
| |
LF909-NRS3 | LF909 대형 | 주철 | 플랜지 조인트 | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | 스테인리스 강 | ₩ 7,734,720 | RFQ
| |
LF909-QT-HW 1 | LF909 소형 | 무연 청동 | 암나사 | 33도 에프 | 암나사 | 1" | 암나사 | 스테인리스 강 | ₩ 3,938,396 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.