항목 | 진공 차단기 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 무연 청동 |
바디 스타일 | 각도 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 140도 F |
최대 일의 압박감 | 10.3 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF800M4FR |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 나사 유형 | 인 레트 크기 | 입구 나사 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF800M4FR 1 1/2 | FTP 확장자 | 1 1 / 2 " | FTP 확장자 | 140도 에프 | 150의 PSI | 33도 에프 | 1-1 / 2 " | 플라스틱 | ₩ 1,285,116 | RFQ
| |
LF800M4FR 2 | NPT | 2" | NPT | 140도 에프 | 150의 PSI | 33도 에프 | 2" | 플라스틱 | ₩ 1,561,616 | RFQ
| |
LF800M4FR 1/2 | FTP 확장자 | 1 / 2 " | FTP 확장자 | 140도 에프 | 150의 PSI | 33도 에프 | 1 / 2 " | 플라스틱 | ₩ 418,152 | RFQ
| |
LF800M4FR 1 1/4 | FTP 확장자 | 1 1 / 4 " | FTP 확장자 | 140도 에프 | 150의 PSI | 33도 에프 | 1-1 / 4 " | 플라스틱 | ₩ 1,123,024 | RFQ
| |
LF800M4FR 1 | NPT | 1" | NPT | 140도 에프 | 150의 PSI | 33도 에프 | 1" | 엔지니어링 플라스틱 | ₩ 356,580 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.