WATTS LF757DCDA-DOSY-GPM 3 이중 검사 검출기 어셈블리, 인라인, 플랜지 조인트, 3인치 크기
항목: CB8PYC
모델: LF757DCDA-DOSY-GPM 3교차 참조: 0792279
₩ 7,272,076 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 감지기 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 인라인 |
바디 스타일 | 인라인 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 3" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | GPM |
Mfr. 시리즈 | LF757DCDA |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
출구 크기 | 3" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 바디 패턴 | 바디 스타일 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF757DCDA-도시-CFM 3 | LF757DCDA | 인라인 | 인라인 | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 7,272,076 | RFQ
| |
LF757DCDA-도시-CFM 4 | LF757DCDA | 인라인 | 인라인 | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 6,604,360 | RFQ
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 | LF757DCDA | 인라인 | 인라인 | 33도 에프 | 그루브 조인트 | 2-1 / 2 " | 그루브 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 8,170,120 | RFQ
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 | LF757DCDA | 인라인 | 인라인 | 33도 에프 | 그루브 조인트 | 3" | 그루브 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 8,702,792 | RFQ
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10 | LF757DCDA | 인라인 | 인라인 | 33도 에프 | 그루브 조인트 | 10 " | 그루브 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 25,547,900 | RFQ
| |
LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 | LF757DCDA | 인라인 | 인라인 | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | 포스트 표시기 밸브 | ₩ 9,245,376 | RFQ
| |
LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8 | LF757DCDA | 인라인 | 인라인 | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | 포스트 표시기 밸브 | ₩ 21,692,888 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.