그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 |
벤드 각도 | 90 학위 |
바디 마감 | 무연 황동 |
본체 재질 | 무연 황동 |
인 레트 연결 | 밀어서 연결 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 빠른 연결 |
리드 | 없음 |
최대 일의 압박감 | 200 PSI |
Mfr. 시리즈 | LF4717 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 푸시하여 연결 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 빠른 연결 |
온도를 작동합니다. | 200도 에프 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF4717-14 | 무연 황동 | 3 / 4 " | 200 PSI | LF4717 | 33도 에프 | 3 / 4 " | ₩ 22,624 | ||
LF4717-18 | 무연 황동 | 1" | 200 PSI | LF4717 | 33도 에프 | 1" | ₩ 39,620 | ||
LF4722-14 | 무연 황동 | 3 / 4 " | 200 PSI | LF4722 | 33도 에프 | 3 / 4 " | ₩ 25,452 | ||
LF4722-18 | 무연 황동 | 1" | 200 PSI | LF4722 | 33도 에프 | 1" | ₩ 37,912 | ||
LF4717-08 | 무연 황동 | 3 / 8 " | 200 PSI | LF4717 | 33도 에프 | 3 / 8 " | ₩ 22,988 | ||
LF4717-14CP | 무연 황동 | 3 / 4 " | 200 PSI | LF4717 | 33도 에프 | 3 / 4 " | ₩ 106,428 | ||
3517-18 | - | 1" | 250 PSI | - | 33도 에프 | - | ₩ 28,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.