그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 무연 청동 |
방전 용량 | 2134000 ㅋ |
인 레트 연결 | 수나사 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 210도 에프 |
최대 일의 압박감 | 113의 PSI |
Mfr. 시리즈 | LF40L |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 75 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 150 년 Psi |
릴리프 온도 | 210도 에프 |
온도 조절기 재료 | 구리 |
온도 조절기 프로브 길이 | 7" |
선박 중량 (kg) | 0.96 |
모델 | 본체 재질 | 방전 용량 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 출구 크기 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF40XL 100-210 3/4 | 무연 황동 | - | 3 / 4 " | 210도 F | 3 / 4 " | 100 년 Psi | ₩ 851,396 | |
LF40XL-8 100-210 3/4 | 무연 황동 | - | 3 / 4 " | 210도 F | 3 / 4 " | 100 년 Psi | ₩ 567,224 | |
LF40XL 75-210 3/4 | 무연 황동 | - | 3 / 4 " | 210도 F | 3 / 4 " | 75 년 Psi | ₩ 896,756 | |
LF40XL 75-210 1 | 무연 황동 | 778000 ㅋ | 1" | 210도 에프 | 1" | 75 년 Psi | ₩ 1,412,124 | |
LF40XL-Z2 150-210 3/4 | - | - | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | 150 년 Psi | ₩ 766,052 | |
LF40XL-8-125-210 3/4 | 무연 황동 | - | 3 / 4 " | 210도 F | 3 / 4 " | 125의 PSI | ₩ 909,720 | |
LF40XL-8 150210 3/4 | 무연 청동 | - | 3 / 4 " | 210도 F | 3 / 4 " | 150 년 Psi | ₩ 918,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.