WATTS LF25AUB-SG-HP-Z3 2 수압 감소 밸브, 2인치 입구, 75 ~ 125 Psi 압력
항목: BP3QNB
모델: LF25AUB-SG-HP-Z3 2교차 참조: 0009459
₩ 3,377,472 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
조정 가능한 감압 범위 | 75 ~ 125 psi |
본체 재질 | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 |
디스크 재료 | EPDM |
고압 감압 범위 | 75 ~ 100 psi |
인 레트 연결 | 유니온 솔더 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 유형 | 유니온 솔더 |
리드 | 없음 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 작동 온도. | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 300 PSI |
Mfr. 시리즈 | LF25AUB-Z3 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 설정 범위 | 3.4 바 |
스트레이너 | 가능 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
모델 | 인 레트 크기 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 입구 유형 | 길이 | 자재 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 25 AUB Z3 | - | - | - | - | 6.375 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 475,877 | |
3/4 LF 25 AUB-Z3 | - | - | - | - | 6.875 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 387,432 | |
1 개의 LF 25AUB-Z3 | - | - | - | - | 7 13 / 16 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 620,042 | |
11/4 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 1,178,415 | |
11/2 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11.187 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 1,572,200 | |
2LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 9.437 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 2,326,397 | |
1/2 LF25AUB-GG-Z3 | - | - | - | - | 5.375 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 334,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.