그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
몸 높이 | 5.5 " |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
바디 폭 | 3" |
BtuH | 3,085,000 |
공장 설정 압력 | 150의 PSI |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 210도 F |
Mfr. 시리즈 | LF140 |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 75 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 150 년 Psi |
온도 조절기 길이 | 9" |
UPC | 098268043099 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 40.32 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 몸 높이 | 본체 재질 | 최대 일의 압박감 | 출구 크기 | 릴리프 압력 | 온도 조절기 프로브 길이 | 바디 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF140S3-150-210-1" | 210도 F | 5.625 " | 무연 청동 | - | 1" | 150 년 Psi | - | 2.625 " | ₩ 1,060,202 | ||
LF140X6 150-210 3/4 | 210도 F | - | 무연 황동 | - | 3 / 4 " | 150 년 Psi | - | - | ₩ 909,720 | ||
LF140S3 150-210 3/4 | 210도 F | - | 무연 황동 | - | 3 / 4 " | 150 년 Psi | - | - | ₩ 833,000 | ||
LF1403S 125-210 3/4 | 210도 F | - | 무연 황동 | - | 3 / 4 " | 125의 PSI | - | - | ₩ 1,471,260 | ||
LF140S3 125-210 1 | 210도 에프 | - | 무연 청동 | 94의 PSI | 1" | 125의 PSI | 3" | - | ₩ 2,309,720 | ||
LF140X6 125-210 3/4 | 210도 F | - | 무연 황동 | - | 3 / 4 " | 125의 PSI | - | - | ₩ 928,116 | ||
LF140X6 125-210 1 | 210도 에프 | - | 무연 황동 | - | 1" | 125의 PSI | - | - | ₩ 2,146,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.