그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 유형 | 칸막이 |
최대. 압력 | 165의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
설치 | 칸막이 |
로드 길이 | 10 " |
로드 재질 | 황동 |
로드 스레드 | 1 / 4-20 |
크기 | 1 / 2 " |
밸브 흐름-흐름 (1) | 31gpm |
밸브 흐름-흐름 (2) | 100gpm |
밸브 흐름-압력 (1) | 20의 PSI |
밸브 흐름-압력 (2) | 50의 PSI |
밸브 재질 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HD750 12 | 3 / 4 " | ₩ 165,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.