항목 | 플랜지 볼 밸브 |
작동시키는 것 | 아니 |
조립 된 | 아니 |
볼 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
바디 마감 | 주철 |
본체 재질 | 주철 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
인 레트 크기 | 6" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
리드 | 선물 |
최대 온도 | 353도 F |
Mfr. 시리즈 | G4000M1 |
출구 크기 | 6" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
포트 타입 | 가득 찬 |
시트 재질 | PTFE |
샤프트 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
토크 | 3190 |
타입 | 키트 |
밸브 디자인 | 2- 조각 |
와셔 재질 | 스테인리스 강 |
WOG(PSI) | 200 년 Psi |
프로덕트 | 모델 | 제어 유형 | 인 레트 크기 | 항목 | 최대 온도 | Mfr. 시리즈 | 출구 크기 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4000-M1 3 | 레버 핸들 | 3" | 플랜지 볼 밸브 | 363도 F | G4000M1 | 3" | 750 | ₩ 1,291,864 | RFQ
| |
G4000-FDA 2 | 기어 오퍼레이터 | 2" | 플랜지 볼 밸브 | 140도 에프 | G4000-FDA | 2" | 450 인치-파운드 | ₩ 2,407,720 | RFQ
| |
G4000-M1 2 | 레버 핸들 | 2" | 플랜지 볼 밸브 | 353도 에프 | G4000M1 | 2" | 450 인치-파운드 | ₩ 1,673,168 | RFQ
| |
G4000-M1 2 1/2 | 레버 핸들 | 2 1 / 2 " | 볼 밸브 | 353도 에프 | G4000M1 | 2-1 / 2 " | 620 인치-파운드 | ₩ 1,212,736 | RFQ
| |
G4000-M1 4 | 레버 핸들 | 4" | 플랜지 볼 밸브 | 353도 에프 | G4000M1 | 4" | 1420 인치-파운드 | ₩ 2,028,460 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.