WATTS DK1000 매니 폴드 액세서리 키트 1 인치 Fnpt Ss | AA2AKA 10A289

WATTS DK1000 81003736 매니폴드 액세서리 키트 1인치 Fnpt Ss

항목 : AA2AKA모델: DK1000교차 참조 : 10A289 / 81003736
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 497,136
5.00% 꺼짐
₩ 472,272 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 매니 폴드 액세서리 키트
볼 재질 황동
본체 재질 스테인리스 강
연결 FNPT x FNPT
상호 참조 81003736
포함 사항 온도계, 매니폴드 엔드 캡, 벤트 및 퍼지 어셈블리가 있는 절연 볼 밸브
입구 1"
무료 리드 범위에 포함되지 않음
길이 3"
최대 매체 온도 194 ° F
최대 작동 압력 87의 PSI
매체 온도 범위 32 ° F ~ 194 ° F
Mfr. 시리즈 DK 시리즈
최소 매체 온도 32 ° F
공칭 밸브 크기 1"
콘센트 연결 성별 여성
콘센트 연결 성별 - 측면 1 여성
콘센트 연결 성별 - 측면 2 여성
콘센트 연결 크기 1"
콘센트 연결 크기 - 측면 1 1"
콘센트 연결 크기 - 측면 2 1"
콘센트 연결 유형 - 측면 1 NPT
콘센트 연결 유형 - 측면 2 NPT
출구 크기 1"
콘센트 유형 FNPT
전체 길이 3"
씰 재질 네오프렌
네오프렌 개스킷
온도 + 32 ° F ~ + 167 ° F
밸브 시리즈 DK

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.35
선박 높이 (cm)6.35
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8481803070
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델전체 길이연결 유형주택 자재미디어 유형타입가격
WATTS D665161 매니 폴드 압력 테스트 키트 스테인리스 스틸 11 개 | AA2AKB 10A290 D665161----스테인리스 강₩ 589,056
WATTS 3512B-1008 스택형 호스 바브 엘보우 90도 1/2인치 | AA9GMW 1DAF5 3512B-10081 1 / 2 "튜브 x 가시---₩ 12,960
WATTS 3521B-1008 드롭 이어 엘보, 흡입구 크기 1/2인치, 최대 작동 압력 17.2바 | AA9GNC 1DAH2 / 650065 3521B-10082 1 / 8 "튜브---₩ 37,104
WATTS 3511B-1008 스택형 호스 바브 유니온 1/2인치 250 Psi | AA9GNY 1DAK4 3511B-10082 5 / 16 "튜브 x 가시---₩ 11,424
WATTS 3513B-1008 호스 바브 피팅 1/2 인치 250 Psi | AA9GNZ 1DAK5 3513B-10082 5 / 16 "튜브 x 가시---₩ 20,224
와츠 PW부스트05KT 와츠 PW부스트05KT | BP7UFC 7100181 PWBOOST05KT-----₩ 479,136
RFQ
와츠 PW부스트75KT 와츠 PW부스트75KT | BP7UFE 7100182 PWBOOST75KT-----₩ 619,744
RFQ

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS DK1000 81003736 매니폴드 액세서리 키트 1인치 Fnpt Ss
₩ 497,136 /단위