WATTS DBF-03-131-1G-M2 4 가정용 러그 버터플라이 밸브, 644 In. 파운드 토크, 4인치 입구
항목: CC9BKX
Model: DBF-03-131-1G-M2 4교차 참조: 0525171
₩ 1,794,716 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
제어 유형 | 기어 오퍼레이터 |
Cv | 600gpm |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
건식 작동 토크 | 644 인치-파운드 |
인 레트 연결 | 7월 |
인 레트 크기 | 4" |
입구 유형 | 7월 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
최대 일의 압박감 | 200 PSI |
Mfr. 시리즈 | DBF-03 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 7월 |
출구 크기 | 4" |
콘센트 유형 | 7월 |
시트 재질 | EPDM |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
밸브 디자인 | 7월 |
습식 작동 토크 | 390 인치-파운드 |
모델 | 시트 재질 | 본체 재질 | 제어 유형 | 샤프트 재질 | 습식 작동 토크 | 디스크 재료 | 건식 작동 토크 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-03-121-1G-M2 8 | EPDM | 연성이있는 철 | 기어 오퍼레이터 | 416 스테인레스 스틸 | 1697 인치-파운드 | 알루미늄 브론즈 | 2919 인치-파운드 | 8" | ₩ 2,828,392 | RFQ
|
DBF-03-121-2G-M2 8 | 부나 N | 연성이있는 철 | 기어 오퍼레이터 | 416 스테인레스 스틸 | 1697 인치-파운드 | 알루미늄 브론즈 | 2919 인치-파운드 | 8" | ₩ 2,828,392 | RFQ
|
DBF-03-131-2G-M2 8 | 부나 N | 연성이있는 철 | 기어 오퍼레이터 | 316 스테인레스 스틸 | 1697 인치-파운드 | 스테인리스 강 | 2919 인치-파운드 | 8" | ₩ 3,253,292 | RFQ
|
DBF-03-131-1G-M2 8 | EPDM | 연성이있는 철 | 기어 오퍼레이터 | 316 스테인레스 스틸 | 1697 인치-파운드 | 스테인리스 강 | 2919 인치-파운드 | 8" | ₩ 3,253,292 | RFQ
|
DBF-03-111-15-M2 10 | EPDM | 연성이있는 철 | 레버 핸들 | 416 스테인레스 스틸 | 2500 인치-파운드 | 연성이있는 철 | 4857 인치-파운드 | 10 " | ₩ 3,363,220 | RFQ
|
DBF-03-131-15-M2 10 | EPDM | 연성이있는 철 | 레버 핸들 | 316 스테인레스 스틸 | 2500 인치-파운드 | 스테인리스 강 | 4857 인치-파운드 | 10 " | ₩ 5,373,536 | RFQ
|
DBF-03-121-25-M2 10 | 부나 N | 연성이있는 철 | 레버 핸들 | 416 스테인레스 스틸 | 2500 인치-파운드 | 알루미늄 브론즈 | 4857 인치-파운드 | 10 " | ₩ 4,096,736 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.