WATTS C400-DOSY 2 1/2 역류 방지기 어셈블리, 차단 밸브, 2 1/2인치 크기, 스테인리스 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 직진 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 2 1 / 2 " |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 고무 |
타입 | 키트 |
모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
C400-OSY-FXG 2 1/2 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 그루브 조인트 | ₩ 5,123,832 | RFQ
|
C400-OSY-FXG 3 | 플랜지 조인트 | 3" | 그루브 조인트 | ₩ 5,761,084 | RFQ
|
C400-OSY-FXG 4 | 플랜지 조인트 | 4" | 그루브 조인트 | ₩ 7,661,080 | RFQ
|
C400-OSY-FXG 6 | 플랜지 조인트 | 6" | 그루브 조인트 | ₩ 12,139,708 | RFQ
|
C400-DNRS 2 1/2 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | ₩ 10,774,428 | RFQ
|
C400-DNRS 10 | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | ₩ 64,224,916 | RFQ
|
C400-DNRS 3 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | ₩ 12,179,188 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.