그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 릴리프 밸브 |
작동시키는 것 | 아니 |
조립 된 | 아니 |
볼 재질 | 바이 턴 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 브론즈 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
리드 | 선물 |
최대 온도 | 210도 F |
Mfr. 시리즈 | BRV |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | Pex 압착 |
포트 타입 | 가득 찬 |
시트 재질 | PTFE |
샤프트 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
와셔 재질 | PTFE |
WOG(PSI) | 400 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
프로덕트 | 모델 | 최소 온도 | 볼 재질 | 본체 재질 | 콘센트 연결 | 콘센트 유형 | 포트 타입 | 시트 재질 | 샤프트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFBRVT-125 3/4 | -40도 에프 | 스테인리스 강 | 무연 구리 실리콘 합금 | 암나사 | - | 가득 찬 | 버진 PTFE | 스테인리스 강 | ₩ 281,148 | RFQ
| |
3/4 LFBRVM1TXTXC-125 | 40도 F | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | - | 암나사 | 가득 찬 | PTFE | 황동 | ₩ 162,680 | ||
3/4 LFBRVM1TXTXC-80 | 40도 F | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | - | 암나사 | 가득 찬 | PTFE | 황동 | ₩ 162,680 | ||
3/4 LFBRVM1PXPXP-125 | 40도 F | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | - | 주름 | 가득 찬 | PTFE | 황동 | ₩ 162,680 | ||
3/4 LFBRVM1SXSXP-80 | 40도 F | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | - | 주름 | 가득 찬 | PTFE | 황동 | ₩ 162,680 | ||
3/4 LFBRVM1PXPXC-125 | 40도 F | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | - | 주름 | 가득 찬 | PTFE | 황동 | ₩ 162,680 | ||
3/4 LBRVM1TXTXB-125 | 40도 F | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | - | 암나사 | 가득 찬 | PTFE | 황동 | ₩ 162,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.