그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
제어 유형 | 잠금 레버 핸들 |
디스크 재료 | 알루미늄 브론즈 |
건식 작동 토크 | 1542"- 파운드. |
인 레트 크기 | 6" |
입구 유형 | 7월 |
리드 | 없음 |
Mfr. 시리즈 | BF03-121 |
최소 온도 | 5도 F |
출구 크기 | 6" |
콘센트 유형 | 7월 |
시트 재질 | EPDM |
샤프트 재질 | 416 스테인레스 스틸 |
밸브 디자인 | 7월 |
습식 작동 토크 | 907"- 파운드. |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
모델 | 제어 유형 | 건식 작동 토크 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 습식 작동 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF03-121-1P-M2 2 1/2 | 잠금 레버 핸들 | 289"- 파운드. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 190"- 파운드. | ₩ 794,808 | |
BF03-121-1P-M2 3 | 잠금 레버 핸들 | 387"- 파운드. | 3" | 3" | 250"- 파운드. | ₩ 790,608 | |
BF03-121-1P-M2 4 | 잠금 레버 핸들 | 644"- 파운드. | 4" | 4" | 390"- 파운드. | ₩ 1,091,860 | |
BF03-121-1P-M2 5 | 잠금 레버 핸들 | 959"- 파운드. | 5" | 5" | 600"- 파운드. | ₩ 1,376,144 | |
BF03-121-45 2 1/2 | 레버 핸들 | 289"- 파운드. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 190"- 파운드. | ₩ 792,736 | RFQ
|
BF03-121-45 2 | 레버 핸들 | 214"- 파운드. | 2" | 2" | 134"- 파운드. | ₩ 780,024 | RFQ
|
BF03-121-45 4 | 레버 핸들 | 644"- 파운드. | 4" | 4" | 390"- 파운드. | ₩ 1,073,856 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.