WATTS 994RPDA-DOSY-CFM 4 감압 감지기 어셈블리, 플랜지 조인트, 4인치 크기, 스테인리스 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 감지기 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
디스크 재료 | 고무 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | CFM |
Mfr. 시리즈 | 994RPDA |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
출구 크기 | 4" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
스트레이너 | 아니 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
모델 | 콘센트 유형 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 밸브 타입 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 | 그루브 조인트 | - | 2-1 / 2 " | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | ₩ 10,283,168 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 | 플랜지 조인트 | - | 2-1 / 2 " | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | ₩ 9,608,396 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 | 그루브 조인트 | - | 2-1 / 2 " | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | ₩ 10,283,168 | RFQ
|
994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 | 그루브 조인트 | - | 2-1 / 2 " | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | ₩ 9,608,396 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 | 플랜지 조인트 | - | 2-1 / 2 " | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | ₩ 9,608,396 | RFQ
|
994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 | 그루브 조인트 | - | 2-1 / 2 " | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | ₩ 9,608,396 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXG-CFM 3 | 그루브 조인트 | - | 3" | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | ₩ 11,421,564 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.