항목 | 휴대용 역류 방지기 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
연결 | FNPT x MNPT |
길이 | 37.5 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
크기 | 2-1 / 2 "~ 3" |
온도. 범위 | 33도 F |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 54.9 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 107.95 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.