WATTS 909 8 2차 점검 키트 수리 키트 시리즈 909 8 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 두 번째 체크 밸브 수리 키트 |
선박 중량 (kg) | 16.26 |
선박 높이 (cm) | 67.06 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8481909085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
909 6 2 차 체크 키트 | ₩ 2,456,527 | ||
007 3/4-1 2 차 체크 키트 | ₩ 154,630 | ||
007 1 1/2-2 2 차 체크 키트 | ₩ 263,007 | ||
007 M1 1 1/2-2 2 차 체크 키트 | ₩ 259,175 | ||
007 M2 3/4 2 차 체크 키트 | ₩ 67,287 | ||
007 M2 1 1/2-2 2 차 체크 키트 | ₩ 253,697 | ||
007 M3 3/4 2 차 체크 키트 | ₩ 64,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.