그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
본체 재질 | 캐스트 스테인레스 스틸 |
바디 패턴 | 우아이 자 |
바디 스타일 | 우아이 자 |
표지 재질 | 스테인리스 강 |
커버 타입 | 폐쇄 플러그로 두드림 |
가스켓 재질 | PTFE |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 1 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
Mfr. 시리즈 | 87SI |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
리테이너 커버 유형 | 폐쇄 플러그로 두드림 |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
화면 크기 | 1 월 32 |
스트레이너 | 우아이 자 |
WOG(PSI) | 720 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 화면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87SI-T 1 | 암나사 | 1" | 암나사 | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | 1 월 32 | ₩ 1,670,984 | RFQ
|
87SI-T 1 1/2 | 암나사 | 1 1 / 2 " | 암나사 | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | 1 월 32 | ₩ 2,782,724 | RFQ
|
87SI-T 2 | 암나사 | 2" | 암나사 | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | 1 월 32 | ₩ 3,566,164 | RFQ
|
87SI-T 2 1/2 | 암나사 | 2 1 / 2 " | 암나사 | 암나사 | 1 1 / 4 " | 암나사 | 3 / 64 " | ₩ 5,776,036 | RFQ
|
87SI-T 3 | 암나사 | 3" | 암나사 | 암나사 | 1 1 / 4 " | 암나사 | 3 / 64 " | ₩ 9,106,720 | RFQ
|
87SI-SW 1 | 소켓 | 1" | 소켓 | 소켓 | 1 / 2 " | 소켓 | 1 월 32 | ₩ 1,670,984 | RFQ
|
87SI-SW 1 1/4 | 소켓 | 1 1 / 4 " | 소켓 | 소켓 | 1 / 2 " | 소켓 | 1 월 32 | ₩ 2,018,548 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.