항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 거친 청동 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 패턴 | 직진 |
디스크 재료 | 실리콘 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 32도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
시트 재질 | 플라스틱 |
타입 | 키트 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
850-QT 1/2 | 1 / 2 " | ₩ 356,384 | RFQ
| |
850-QT 1 | 1" | ₩ 424,592 | RFQ
| |
850-QT 1 1/4 | 1 1 / 4 " | ₩ 808,024 | RFQ
| |
850-QT 1 1/2 | 1 1 / 2 " | ₩ 858,256 | RFQ
| |
850-QT 2 | 2" | ₩ 1,020,992 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.