WATTS 800M4QT-SH 2 사이펀 방지 진공 차단기, 앵글, 암나사, Npt, 2인치 크기, 청동
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사이펀 방지 진공 차단기 |
역류방지기 유형 | 진공 차단기 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 패턴 | 각도 |
바디 스타일 | 각도 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 150의 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 800M4QT |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 본체 재질 | 인 레트 연결 | 최소 온도 | 조작 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188A 2 | 188 | 황동 | 암나사 | - | 비 연속 | 암나사 | 2" | 암나사 | ₩ 984,536 | ||
LF288AM2 3 | LF288A | 무연 황동 | - | 33도 F | 비 연속 | - | 3" | 암나사 | ₩ 4,760,812 | RFQ
| |
LF288A-SC 3/8 | LF288A | 무연 황동 | - | 33도 F | 비 연속 | - | 3 / 8 " | 암나사 | ₩ 261,408 | ||
LF288A-SC 1/4 | LF288A | 무연 황동 | - | 33도 F | 비 연속 | - | 1 / 4 " | 암나사 | ₩ 244,636 | ||
800M4-QT 1 1/2 | 800M4QT | 브론즈 | - | 33도 F | 끊임없는 | - | 1-1 / 2 " | 암나사 | ₩ 937,636 | RFQ
| |
LF800M4QT 3/4 | LF800M4QT | 무연 청동 | - | 33도 F | 끊임없는 | - | 3 / 4 " | 암나사 | ₩ 225,260 | RFQ
| |
800M4QT 1/2 | 800M4QT | 브론즈 | - | 33도 F | 끊임없는 | - | 1 / 2 " | 암나사 | ₩ 439,964 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.