WATTS 757N-NRS 4 이중 체크 밸브 어셈블리, 비상승 스템 게이트 밸브, 4인치 크기
항목: CA4ECD
모델: 757N-NRS 4교차 참조: 0111530
₩ 8,207,612 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | N 패턴 |
바디 스타일 | N- 패턴 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 757 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
출구 크기 | 4" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 |
모델 | 최소 온도 | 역류방지기 유형 | 인 레트 연결 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 타입 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757N-도시 6 | 33도 에프 | 더블 체크 밸브 어셈블리 | 플랜지 조인트 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | 키트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 15,710,828 | RFQ
|
757N-도시 4 | 33도 에프 | 더블 체크 밸브 어셈블리 | 그루브 조인트 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | 키트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 9,821,504 | RFQ
|
757N-도시 2 1/2 | 33도 에프 | 더블 체크 밸브 어셈블리 | 플랜지 조인트 | 플랜지 조인트 | 2-1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 키트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 7,420,364 | RFQ
|
757N-DNRS 4 | 33도 에프 | 더블 체크 밸브 어셈블리 | 플랜지 조인트 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | 키트 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | ₩ 18,549,916 | RFQ
|
757N-DNRS 3 | 33도 에프 | 더블 체크 밸브 어셈블리 | 플랜지 조인트 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | 키트 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | ₩ 14,848,652 | RFQ
|
757N-BFG 4 | 33도 에프 | 더블 체크 밸브 어셈블리 | 그루브 조인트 | 그루브 조인트 | 4" | 그루브 조인트 | 키트 | 기어 작동 버터 플라이 밸브 | ₩ 9,156,588 | RFQ
|
757N-BFG 6 | 33도 에프 | 더블 체크 밸브 어셈블리 | 플랜지 조인트 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | 키트 | 기어 작동 버터 플라이 밸브 | ₩ 14,381,024 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.