WATTS 757-BFG 3 이중 체크 밸브 어셈블리, 기어 작동 버터플라이 밸브, 3인치 크기
항목: CA4ECH
모델: 757-BFG 3교차 참조: 0111535
₩ 4,519,648 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 인라인 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 3" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 757 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 그루브 조인트 |
출구 크기 | 3" |
콘센트 유형 | 그루브 조인트 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 기어 작동 버터 플라이 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 바디 패턴 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 OSY | 140의 PSI | 주철 | - | 140도 F | - | - | - | - | ₩ 6,970,967 | ||
4 OSY | 140의 PSI | 주철 | - | 140도 F | - | - | - | - | ₩ 6,559,000 | ||
757 오시 6 | 175의 PSI | 스테인리스 강 | - | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | - | 6" | ₩ 9,955,452 | ||
757 오시 8 | 175의 PSI | 스테인리스 강 | - | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | - | 8" | ₩ 19,193,597 | ||
757-도시 6 | - | 스테인리스 강 | 직진 | 140도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 6" | ₩ 7,692,412 | RFQ
| |
757-OSYXPIV 3 | - | 스테인리스 강 | 직진 | 140도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 3" | ₩ 5,336,912 | RFQ
| |
757-OSYXPIV 4 | - | 스테인리스 강 | 직진 | 140도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 4" | ₩ 5,820,276 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.