그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
입구 압력 | 50의 PSI |
최대. 압력 | 165의 PSI |
최대 온도 | 180도 에프 |
Mfr. 시리즈 | 750 |
콘센트 연결 | 수나사 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 수나사 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
프로덕트 | 모델 | 콘센트 유형 | 연결 크기 | 입구 압력 | 최대. 압력 | 최대 온도 | Mfr. 시리즈 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST500 1/2 | 수나사 | 1 / 2 " | 55 PSI | 125의 PSI | 180도 F | ST500 | - | 1 / 2 " | ₩ 112,056 | ||
ST750 3/4 | 수나사 | 3 / 4 " | 55 PSI | 125의 PSI | 180도 F | ST750 | - | 3 / 4 " | ₩ 138,124 | ||
ST1250 1 1/4 | 암나사 | 1-1 / 4 " | 55 PSI | 125의 PSI | 180도 에프 | ST1250 | 암나사 | 1-1 / 4 " | ₩ 391,692 | ||
750-TO | 수나사 | - | 50의 PSI | 165의 PSI | 180도 에프 | 750 | 수나사 | 3 / 4 " | ₩ 176,596 | ||
ST1250 1 1/2 | 암나사 | 1-1 / 2 " | 55 PSI | 125의 PSI | 180도 에프 | ST1250 | 암나사 | 1-1 / 2 " | ₩ 425,656 | ||
ST2000 | 암나사 | 2" | 55 PSI | 125의 PSI | 180도 에프 | ST2000 | 암나사 | 2" | ₩ 446,068 | ||
500 | 평원 | 1 / 2 " | 50의 PSI | 165의 PSI | 180도 에프 | 500 | 평원 | 1 / 2 " | ₩ 125,664 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.