WATTS 719-LF 3/4 역류 방지기 어셈블리, 차단 밸브 없음, 3/4인치 크기, 청동
항목: CC4MNT
모델: 719-LF 3/4교차 참조: 0064231
₩ 595,840 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 패턴 | 인라인 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 나사 유형 | FTP 확장자 |
최대 온도 | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
타입 | 키트 |
프로덕트 | 모델 | 콘센트 연결 | 디스크 재료 | 인 레트 연결 | 출구 크기 | 나사 유형 | 밸브 타입 | 인 레트 크기 | 입구 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719QT 2 | 암나사 | 실리콘 | 암나사 | 2" | NPT | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | 2" | NPT | ₩ 1,227,520 | RFQ
| |
719QTS 3/4 | - | 실리콘 | - | 3 / 4 " | NPT | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | 3 / 4 " | - | ₩ 763,532 | RFQ
| |
719QTS 1 1/2 | - | - | - | 1-1 / 2 " | FTP 확장자 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | 1-1 / 2 " | - | ₩ 1,593,200 | RFQ
| |
719QTS 2 | - | - | - | 2" | FTP 확장자 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | 2" | - | ₩ 1,895,040 | RFQ
| |
719QT 1 | 암나사 | - | 암나사 | 1" | FTP 확장자 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | 1" | FTP 확장자 | ₩ 510,832 | RFQ
| |
719QT 1/2 | - | 실리콘 | - | 1 / 2 " | NPT | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | 1 / 2 " | - | ₩ 418,656 | RFQ
| |
719QT 3/4 | - | 실리콘 | - | 3 / 4 " | NPT | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | 3 / 4 " | - | ₩ 460,068 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.