WATTS 709DCDA-OSY-CFM 10 이중 검사 감지기 어셈블리, 인라인, 플랜지 조인트, 10인치 크기, 주철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 주철 |
바디 스타일 | 인라인 |
바이 패스 밸브 | 1 / 2 " |
디스크 재료 | 고무 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 10 " |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 110도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | CFM |
Mfr. 시리즈 | 709DCDA |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 10 " |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 브론즈 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
모델 | 바이패스 크기 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709DCDA-LF-GPM 6 | - | 6" | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 6" | 차단 밸브 없음 | ₩ 13,599,712 | RFQ
|
709DCDA-LF-GPM 4 | 1 / 2 " | 4" | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 4" | 차단 밸브 없음 | ₩ 8,239,140 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 3 | 1 / 2 " | 3" | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 3" | 차단 밸브 없음 | ₩ 7,765,632 | RFQ
|
709DCDA-LF-GPM 3 | 1 / 2 " | 3" | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 3" | 차단 밸브 없음 | ₩ 7,765,632 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 4 | 1 / 2 " | 4" | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 4" | 차단 밸브 없음 | ₩ 8,239,140 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 6 | 1 / 2 " | 6" | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 6" | 차단 밸브 없음 | ₩ 13,599,712 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 8 | 1 / 2 " | 8" | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 8" | 차단 밸브 없음 | ₩ 28,963,396 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.