항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 감지기 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 직진 |
바이패스 크기 | 3 / 4 " |
디스크 재료 | 고무 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 3" |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | gpm |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 고무 |
타입 | 키트 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
5000SS-LG-GPM 3 | 3" | ₩ 7,469,700 | RFQ
| |
5000SS-LG-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ₩ 6,820,576 | RFQ
| |
5000SS-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ₩ 8,398,964 | RFQ
| |
5000SS-LG-GPM 6 | 6" | ₩ 12,909,204 | RFQ
| |
5000SS-OSY-GPM 6 | 6" | ₩ 16,069,928 | RFQ
| |
5000SS-OSY-GPM 4 | 4" | ₩ 10,946,096 | RFQ
| |
5000SS-LG-GPM 4 | 4" | ₩ 8,909,964 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.