WATTS 408-OSY-RW 8 Osy 탄성 웨지 게이트 밸브, 8인치 흡입구, 최대 250 Psi 압력
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
바디 스타일 | 직진 |
보닛 스타일 | 플랜지 |
제어 유형 | 크로스 핸드 휠 |
디스크 재료 | 주철 |
인 레트 크기 | 8" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
리드 | 없음 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
Mfr. 시리즈 | 408-OSY-RW |
출구 크기 | 8" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
샤프트 재질 | 브론즈 |
줄기 유형 | 상승 |
밸브 디자인 | OSY |
WOG(PSI) | 250 년 Psi |
프로덕트 | 모델 | 제어 유형 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
408-OSY-RW 2 1/2 | 크로스 핸드 휠 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ₩ 1,354,024 | RFQ
| |
408-OSY-RW 3 | 크로스 핸드 휠 | 3" | 3" | ₩ 1,481,928 | RFQ
| |
408-OSY-RW 4 | 크로스 핸드 휠 | 4" | 4" | ₩ 1,847,608 | RFQ
| |
408-OSY-RW 6 | 크로스 핸드 휠 | 6" | 6" | ₩ 2,941,232 | RFQ
| |
408-OSY-RW 10 | 크로스 핸드 휠 | 10 " | 10 " | ₩ 7,723,268 | RFQ
| |
408-OSY-RW 12 | 크로스 핸드 휠 | 12 " | 12 " | ₩ 9,838,080 | ||
408-OSY-RWI 2 1/2 | 핸드 휠 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ₩ 2,963,856 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.