플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS 3510B-1014 암 커넥터 1/2 x 3/4인치 250 Psi | AA9GNW 1DAK2

WATTS 3510B-1014 암 커넥터 1/2 x 3/4 인치 250 Psi

재고 있음 있음
항목: AA9GNW 모델: 3510B-1014크로스 참조: 1DAK2

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 36,295 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목암 어댑터
기본 소재플라스틱
본체 재질폴리 설폰
색상
연결 유형튜브 x NPS
최대. 압력250의 PSI
파이프 크기3 / 4 "
온도. 범위180도 F
튜브 크기1 / 2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)9.91
선박 길이 (cm)29.97
선박 폭 (cm)26.67
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델인 레트 크기출구 크기외부 Dia.파이프 크기튜브 크기가격
WATTS 3510B-1008 퀵-커넥트 암 커넥터, 입구 크기 1/2인치, 사용 압력 17.2Bar | AA9GNU 1DAJ8 / 650104 3510B-10081 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "₩ 17,675
WATTS 3510B-1012 암 커넥터 1/2 x 3/4인치 250 Psi | AA9GNV 1DAJ9 3510B-1012---3 / 4 "1 / 2 "X 3 / 4"₩ 28,962
WATTS 3510B-1412 퀵-커넥트 암 커넥터, 입구 크기 3/4인치, 사용 압력 17.2Bar | AA9GNX 1DAK3 / 650108 3510B-14123 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "₩ 34,370

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS 3510B-1014 암 커넥터 1/2 x 3/4 인치 250 Psi
₩ 36,295 /단위