WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 8 이중 검사 감지기 역류 어셈블리, 8인치 크기, 차단 밸브
항목: CA9AWM
모델: 3000SS-PIVXOSY-CFM 8교차 참조: 0191551
₩ 23,418,668 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 감지기 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 직진 |
바이패스 크기 | 3 / 4 " |
디스크 재료 | 고무 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 8" |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | CFM |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 성형 열가소성/고무 |
타입 | 키트 |
모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 연결 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000SS-OSY-LM 8 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | 고무 | ₩ 21,754,040 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-CFM 4 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | 성형 열가소성/고무 | ₩ 9,985,248 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-CFM 6 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | 성형 열가소성/고무 | ₩ 12,936,812 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-GPM 3 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | 성형 열가소성/고무 | ₩ 8,623,888 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-CFM 10 | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | 성형 열가소성/고무 | ₩ 32,002,572 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-GPM 4 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | 성형 열가소성/고무 | ₩ 9,985,248 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-GPM 6 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | 성형 열가소성/고무 | ₩ 12,092,388 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.