그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대기 진공 차단기 |
컴플라이언스 | CSA |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 2.375 " |
자재 | 낮은 납 황동 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
봉 | 실리콘 |
크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 180도 F |
UPC | 098268845037 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 7.78 |
선박 길이 (cm) | 5.55 |
선박 폭 (cm) | 4.76 |
HS 코드 | 8481301090 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1/4 LFN388-C | 2 5 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 336,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.